Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 8-kant, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.0410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0410
EAN/GTIN:
     4042146718988
  • mit Antriebssechskant 41 mm
  • 8-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW-Achsen 16 t
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Außensechskant-Antrieb in mm:
41 mm
Durchmesser in mm:
142,0 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1900 g
Herstellernummer:
460.0410
Höhe in mm:
95.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
120,0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 99,97*
€ 122,12*
€ 4,90*
ab € 113,60*
€ 139,18*
€ 3,50*
ab € 115,03*
€ 139,93*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 140,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 144,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.