Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Mercedes, 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.0965
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0965
EAN/GTIN:
     4042146721483
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Achsanhänger etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Durchmesser in mm:
126,0 mm
Gewicht [g]:
3550 g
Höhe H:
157.0 mm
Herstellernummer:
460.0965
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
95,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 143,93*
€ 174,58*
€ 3,50*
ab € 166,86*
€ 200,92*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 200,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 201,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,67*
€ 243,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.