Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.1210 Herst.-Nr.: 460.1210 EAN/GTIN: 4042146719053 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Fetten der Lager
- durch Herunterdrücken des Kolbens wird das Fett durch die Rollen/Walzen gedrückt
- für Lagerdurchmesser 150 - 200 mm
- fest verschließbar
- mit dreifacher Abdichtung gegen Fettaustritt
- restliches Fett wird geschützt vor Staub und Oxidation
- Aluminium
- massive Ausführung
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 240.0 mm | Gewicht [g]: | 6800 g | Herstellernummer: | 460.1210 | Höhe in mm: | 240.0 mm | Material1: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, KFZ, Meißel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,10* | € 488,55* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 482,00* | € 533,79* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,43* | € 538,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,00* | € 559,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,93* | € 560,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|