Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.1325 Herst.-Nr.: 460.1325 EAN/GTIN: 4042146718094 |
| |
|
| | |
| - Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- zur Montage und Demontage von Fettkappen an BPW-Achsen
- 8-kant
- massive Ausführung
- drehmomentgenauer Anzug über Außensechskant möglich
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- für Maschinenbetätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BPW | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/4" | Durchmesser in mm: | 132,0 mm | Gewicht [g]: | 2640 g | Herstellernummer: | 460.1325 | Höhe in mm: | 80.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profil1: | 8-Kant | Schlüsselgrösse SW in mm: | 110,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 94,61* | € 116,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,46* | € 132,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,49* | € 133,50* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,43* | € 133,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,42* | € 138,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|