Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel mit Führungsbund, 12-kant, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.4250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4250
EAN/GTIN:
     4042146755747
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser in mm:
142,0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Führungsbund
Gewicht [g]:
4230 g
Höhe H:
90.0 mm
Herstellernummer:
460.4250
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
110 mm
Variantenartikel:
460.4220
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 126,23*
€ 155,26*
€ 3,50*
ab € 145,89*
€ 177,55*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 177,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,36*
€ 178,61*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 148,35*
€ 185,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.