Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, Ø 43 mm, 3 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4765
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4765
EAN/GTIN:
     4042146760413
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
43,0 mm
Gewicht [g]:
28 g
Herstellernummer:
460.4765
Höhe in mm:
3 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 21,90*
ab € 2,16*
€ 3,15*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,55*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,80*
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,14*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.