Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4770 Herst.-Nr.: 460.4770 EAN/GTIN: 4042146760437 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet für die Demontage von Bremsbolzen an der Trommelbremsen
- inkl. Gewinde-Einsatz M 20 x 1,5 mm / M 20 x 1,5 mm
- robuste Ausführung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BPW | Gewinde: | M20 x 1,5 | Gewicht [g]: | 5370 g | Herstellernummer: | 460.4770 | Länge mm: | 320 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 184,91* | € 220,52* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,02* | € 241,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 204,53* | € 244,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,09* | € 244,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 216,73* | € 262,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|