Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4839 Herst.-Nr.: 460.4839 EAN/GTIN: 4042146760642 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | SAF | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 460.4389 | Länge mm: | 32 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 0,91* | € 1,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 2,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,11* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|