Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkopf für BPW M125 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4992
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4992
EAN/GTIN:
     4042146785355
  • ideal geeignet für das Ausrichten von Achsen und Aggregaten in Verbindung mit den Messrohren 460.4995 und 460.4996
  • ebenfalls geeignet als Abziehvorrichtung für Naben in Verbindung mit der Abdrückschraube 460.4997
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW Achsen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Gewindegröße:
M125 x 2
Gewicht [g]:
6210 g
Herstellernummer:
460.4992
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
23
€ 4,90*
ab € 199,40*
€ 235,07*
€ 4,90*
ab € 223,52*
€ 262,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 263,68*
€ 3,50*
ab € 229,42*
€ 266,64*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 267,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.