Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle für ABS-Sensoren, Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5660
EAN/GTIN:
     4042146785430
  • zum Reinigen der Aufnahmebohrung des ABS-Sensors
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • gewährleistet eine fachgerechte und beschädigungsfreie Montage des neuen Sensors
  • optimales Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
16 mm
Durchmesser in mm:
16-18 mm
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
460.5660
Länge mm:
130 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/teQTRdmVzB8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
€ 19,90*
ab € 31,25*
€ 41,91*
€ 4,90*
ab € 35,06*
€ 47,97*
8 Tage
53
€ 4,95*
ab € 36,13*
€ 48,18*
8 Tage
53
€ 5,99*
ab € 36,81*
€ 50,35*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,57*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.