Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, lang, 150mm, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-500.7314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7314
EAN/GTIN:
     4042146225790
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
zündkerzeneinsatz
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
500.7314
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
500.7311
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
€ 19,90*
ab € 15,66*
€ 21,83*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,36*
€ 23,73*
11 Tage
10
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,77*
€ 4,90*
ab € 18,79*
€ 26,32*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 18,41*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.