Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreispitz-Lochscheiben verkupfert, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-500.8595
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8595
EAN/GTIN:
     4042146030424
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
  • Einsatz in Verbindung mit Schnellausbeul-Hammer. Nicht für KS-Super-Spotter System
  • zur Befestigung an der Karosserie
  • verkupfert
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Bildbeschriftung:
C
Durchmesser in mm:
50 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
500.8595
Material1:
vekupfert
Variantenartikel:
500.8595
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
13
pro Packung
€ 19,90*
ab € 57,90*
€ 73,27*
7 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 83,98*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 88,38*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 69,89*
€ 88,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,41*
€ 90,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,27*
€ 87,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,80*
€ 81,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,24*
€ 76,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,90*
€ 68,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.