Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Spannfutter-Adapter, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-514.1134
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1134
EAN/GTIN:
     4042146124055
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
aufnahmeschaft sds plus
aufnahmeschaft sds
  • mit SDS-Aufnahme
  • Gewinde 1/2" x 20 Gang
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 2:
mit SDS-Aufnahme
Gewinde:
1/2" x 20 Gang
Gewicht [g]:
40 g
Höhe H:
18 mm
Herstellernummer:
514.1134
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
1
€ 19,90*
ab € 3,97*
€ 5,78*
8 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,63*
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,35*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 8,26*
6 Tage
40
4
€ 7,90*
ab € 7,38*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.