Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1243
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1243
EAN/GTIN:
     4042146144343
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite in mm:
15.0 mm
Durchmesser in mm:
90,0 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
515.1243
Schaft:
M8
Teile im Satz:
1 -tlg.
Variantenartikel:
515.1243
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4151
€ 19,90*
ab € 3,49*
€ 5,26*
7 Tage
4160
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,98*
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,12*
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 6,12*
7 Tage
4160
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.