Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer mit Lamellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-515.1248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1248
EAN/GTIN:
     4042146785898
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Breite in mm:
20 mm
Durchmesser in mm:
90 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
515.1248
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1248
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1786
€ 19,90*
ab € 10,10*
€ 14,14*
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 16,10*
7 Tage
1786
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,28*
7 Tage
1786
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 17,06*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.