Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer, 90mm, 6er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.1285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1285
EAN/GTIN:
     4042146204832
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite in mm:
15.0 mm
Durchmesser in mm:
90,0 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
515.1285
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1243
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/kkcu_BO5pe4
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 19,44*
€ 26,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,91*
€ 31,69*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,06*
€ 33,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 57,06*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1243
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.