Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer mit Lamellen, 6er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.1366
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1366
EAN/GTIN:
     4042146782453
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Breite in mm:
24 mm
Durchmesser in mm:
100 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
1740 g
Herstellernummer:
515.1366
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1247
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
589
pro Packung
€ 19,90*
ab € 51,46*
€ 66,26*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,37*
€ 74,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,18*
€ 74,80*
7 Tage
589
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 74,98*
7 Tage
589
pro Packung
€ 5,99*
ab € 60,30*
€ 78,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,26*
€ 78,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,19*
€ 74,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,46*
€ 70,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,46*
€ 61,24
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,57667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.