Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer mit Lamellen, 6er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.1368
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1368
EAN/GTIN:
     4042146782460
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Breite in mm:
20 mm
Durchmesser in mm:
90 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
960 g
Herstellernummer:
515.1368
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1248
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
113
pro Packung
€ 19,90*
ab € 36,88*
€ 49,45*
7 Tage
113
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,64*
€ 56,75*
7 Tage
113
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,49*
€ 59,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,35*
€ 69,00*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 52,05*
€ 70,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,45*
€ 58,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,05*
€ 58,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,14667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.