Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer mit Lamellen, 6er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.1369
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1369
EAN/GTIN:
     4042146782477
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Breite in mm:
26.5 mm
Durchmesser in mm:
100 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
1560 g
Herstellernummer:
515.1369
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1249
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
77
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,83*
€ 93,23*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 83,32*
€ 106,35*
7 Tage
77
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 107,15*
7 Tage
77
pro Packung
€ 5,99*
ab € 87,45*
€ 112,20*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 112,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,23*
€ 110,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,51*
€ 110,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,95*
€ 104,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,49*
€ 99,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,83*
€ 89,05
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,47167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.