Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-515.1920
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1920
EAN/GTIN:
     4042146712573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • mit gummiummanteltem Manometer
  • Manometer mit bar- und psi Skala
  • mit Füllhebel und Ablassknopf
  • extra langer Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • mit Aufhängeloch
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes gummiummanteltes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Anzeige:
analog
Betriebsdruck in bar:
6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
515.1920
Messbereich bar:
0 - 12 bar
Messbereich psi:
0 - 174 psi
Schlauchlänge in mm:
1000 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/6JOHR5QcUsI
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
860
€ 7,50*
ab € 20,12*
€ 27,13*
€ 4,90*
ab € 22,55*
€ 30,98*
11 Tage
862
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 31,02*
9 Tage
862
€ 5,99*
ab € 23,51*
€ 32,41*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,65*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.