Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Druckluft-Nadelentroster, max.6,3bar, 1/4"PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.3070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3070
EAN/GTIN:
     4042146257630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
  • in handlicher Pistolenform
  • Abluftführung durch das Gehäuse
  • zum Entfernen bzw. Entrosten von Beschichtungen solider Metallteile
  • ist grober als Sandstrahl und feiner als Rosthämmer
  • ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm
  • mit verstellbarer Nadelabdeckung
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Stahl-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
205.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Durchmesser D:
45.0 mm
Ersatznadelpaket:
515.3071
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
515.3070
Gesamtlänge L in mm:
330.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
170 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
2.14 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Nadelanzahl:
19 Stk à 3 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-9
Schalldruckpegel (dbA):
97 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
110 dB(A)
Schlagzahl:
3200 Schläge/min
Vibrationsbeschleunigung:
< 8,70 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/6Hf5SX4foQQ
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
125
€ 4,90*
ab € 139,88*
€ 171,47*
€ 4,90*
ab € 157,38*
€ 192,02*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 193,41*
€ 3,50*
ab € 162,31*
€ 196,23*
7 Tage
390
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 196,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R001P
ab € 3,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R009P
ab € 5,07*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R015P
ab € 32,98*
Sonstiges
KS Tools
515.3071
ab € 23,16*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R011P
ab € 25,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R020P
ab € 16,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R010P
ab € 10,58*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R012P
ab € 49,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R018P
ab € 8,48*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R017P
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R021P
ab € 24,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R016P
ab € 47,47*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R002P
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R006P
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R013P
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.