Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.3071 Herst.-Nr.: 515.3071 EAN/GTIN: 4042146257647 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | für 515.1243 | Durchmesser in mm: | 3,0 mm | Form: | Zylinderschaft | Gewicht [g]: | 208 g | Herstellernummer: | 515.3071 | Gesamtlänge L in mm: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 23,16* | € 30,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 26,76* | € 35,25* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,78* | € 35,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,92* | € 37,90* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,42* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 19 Stück (ab € 1,21895* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|