Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohr-Schrauber, 24Nm, 1.870 U/min 10,8V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-515.3536
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3536
EAN/GTIN:
     4042146352946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • universal einsetzbar durch robustes Schnellspannbohrfutter
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
2
Breite B:
55.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Bohrfutterspannbereich mm:
1 - 10 mm
Drehmoment max.:
24 Nm
Drehzahl:
0 - 1870 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2700 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
200.0 mm
Herstellernummer:
515.3536
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Leerlaufstrom:
3,5 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3535
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
9
€ 4,90*
ab € 177,54*
€ 212,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,67*
€ 232,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,40*
€ 233,07*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 205,00*
€ 241,29*
€ 4,90*
ab € 212,92*
€ 250,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R009P
ab € 1,04*
Sonstiges
KS Tools
515.3534
ab € 99,79*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R002P
ab € 40,76*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R005P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R003P
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R006P
ab € 15,18*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R004P
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R003P
ab € 53,01*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R005P
ab € 61,48*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R014P
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R002P
ab € 14,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3535-R001P
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.