Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-515.6400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.6400
EAN/GTIN:
     4042146909607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • 10 mm Schnellspann-Bohrfutter
  • 2 in 1 Gerät mit Schraub- und Bohrfunktion
  • leistungsstarke 40 Nm maximales Drehmoment
  • bis zu 950 Schrauben (4 x 40 mm) in Weichholz mit einem 2,0 Ah Akku
  • bis zu 550 Schrauben (6 x 40 mm) in Weichholz mit einem 2,0 Ah Akku
  • hochwertiges 2-Gang Getriebe
  • geringes Gewicht von 770 g für das Einzelgerät
  • verschleißfreier, bürstenloser Antriebsmotor
  • robustes 2-Komponentengehäuse
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • kraftvolles 18V eMONSTER Akku-System
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Drehmomentvorwahl in 22 Stufen einstellbar
  • mit LED-Arbeitslicht
  • variable Geschwindigkeit
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Temperaturüberwachung
  • Ladezustand über Prüftaste am Akku ersichtlich
  • Ladezustandsanzeige über eine 3-farbige LED-Anzeige
  • im robusten eMONSTER-Kunststoffkoffer
  • Lieferung inkl. zwei 2.0 Ah Akkus und 3 A Schnellladegerät
eMONSTER 18V Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz 515.6400 - Leistungsstarker Motor mit 40 Nm, Drehmomentvorwahl, 2-Gang Getriebe, 2-in-1-Funktion, LED-Arbeitslicht - Inklusive 2 x 2.0Ah Akkus und Ladegerät – nach Onlineregistrierung 10 Jahre Garantie auf den Brushless Motor!
Der eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber ist mit nur 770 g das Leichtgewicht der eMONSTER Serie. Dieser Akku-Bohr-Schrauber bietet flexible Einsatzmöglichkeiten beim Bohren und Schrauben. Mit der integrierten Drehmomentvorwahl kann die Kraft in 22 Stufen bis zu einem maximalen Drehmoment von 40 Nm präzise eingestellt werden. Somit zeichnet sich der Akku-Bohr-Schrauber durch eine hohe Leistungsfähigkeit bei sehr geringem Gewicht aus. Das hochwertige 2-Gang Getriebe ermöglicht den Betrieb mit Drehzahlen von bis zu 400 min-1 im ersten Gang und bis zu 1500 min-1 im zweiten Gang. Dadurch ist der Akku-Bohr-Schrauber sowohl für präzises Arbeiten als auch für schnelleres Vorankommen bei anspruchsvollen Aufgaben geeignet.
Der bürstenlose Motor des Akku-Bohr-Schraubers verbessert die Laufzeit pro Akkuladung erheblich, was zu weniger Ausfallzeiten führt und die Lebensdauer des Geräts deutlich verlängert. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, während die variable Steuerung der Umdrehungsgeschwindigkeit präzises Arbeiten ermöglicht. Das hochwertige 10 mm Schnellspann-Bohrfutter des Akku-Bohr-Schraubers bietet eine zuverlässige und schnelle Werkzeugaufnahme.
Die im Satz enthaltenen 2.0Ah Akkus sind mit jeweils nur 400 g äußerst leicht und machen den Akku-Bohr-Schrauber zu einem idealen Begleiter für leichte und flexible Arbeitsbereiche. Dank der Lithium-Ionen-Technologie tritt kein unerwünschter Memory-Effekt auf, wodurch der Akku ohne Kapazitätsverluste geladen und entladen werden kann. Zudem zeichnet sich der Akku durch eine geringe Selbstentladung aus. Der aktuelle Ladezustand des Akkus kann über eine 3-stufige LED-Anzeige mittels der Prüftaste auf dem Akku jederzeit abgelesen werden. Dadurch haben Sie stets die Kontrolle über den verbleibenden Energievorrat und können Ihre Arbeit effizient planen.
Mit dem mitgelieferten 3A Ladegerät wird der Akku schnell und effizient aufgeladen. Über die LED-Anzeige am Ladegerät lassen sich die verschiedenen Akkuzustände ablesen. Das intelligente Systemprotokoll der eMONSTER Produktfamilie gewährleistet eine effektive und schonende Schnellladefunktion durch die Vernetzung von Gerät, Akku und Ladegerät. Durch die kontinuierliche Überwachung dieser Komponenten können diverse Schutzfunktionen wie Überlastschutz, Über- oder Unterspannungsschutz, Temperaturüberwachung oder Not-Abschaltung im Falle eines möglichen Fehlers aktiviert werden. Defekte oder tiefenentladene Akkus werden sofort erkannt, wodurch die Betriebssicherheit deutlich erhöht wird.
Der gesamte Satz wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert, der eine sichere Aufbewahrung gewährleistet. Die Scharniere und Schnallen des Koffers sind aus Edelstahl gefertigt, um eine lange Haltbarkeit sicherzustellen. Der Koffer verfügt über ein freies Beschriftungsfeld für individuelle Kennzeichnungen, sowie Piktogramme zur verbesserten Übersichtlichkeit des Inhalts. Zusätzlich sind im Koffer bereits ein leerer Platz für einen zusätzlichen Akku, ein Platz für den passenden eMONSTER Bit-Satz und ein integriertes Kleinteilfach vorhanden, um eine geordnete Aufbewahrung kleiner Zubehörteile zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Antrieb:
10 mm
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.6002
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
40 Nm
Drehzahl:
0 - 1500 U/min
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.4 kg
Gewicht [g]:
3310 g
Herstellernummer:
515.6400
Messunsicherheit (K) Lpa:
5 dB(A)
Messunsicherheit (K) Lwa:
5 dB(A)
Anzahl Ladegerät:
1
Elektrische Spannung:
18 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.5 m/s²
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Schalldruckpegel (dbA):
74 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
82 dB(A)
Spannung Batterie/Akku:
18 V
Spannung Ladegerät:
230V AC
Spannung Stecker:
230 V
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung:
≤ 2,5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, schnellladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
167
€ 4,90*
ab € 90,49*
€ 108,81*
€ 4,90*
ab € 101,51*
€ 122,90*
7 Tage
167
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 123,90*
7 Tage
167
€ 5,99*
ab € 107,75*
€ 130,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 147,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.6002
ab € 18,61*
Sonstiges
KS Tools
515.6030
ab € 10,90*
Sonstiges
KS Tools
515.6401
ab € 73,88*
Sonstiges
KS Tools
515.6400-99
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.