Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit-Satz im eMONSTER-Akku-Design, 32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Bits
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-515.6932
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.6932
EAN/GTIN:
     4042146913000
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabiler 2K-Kunststoffbox im eMONSTER-Akku-Design
  • lässt sich an die 18V eMONSTER Geräte als Akku-Dummy anstecken und arretieren
KS Tools eMONSTER TORSIONpower Bit-Satz 515.6932 im Akku-Design - 32-tlg. Set für präzise Verschraubungen - Magnetischer Bithalter und Stecknussadapter inklusive - Ideal für Handwerk und Industrie - In stabiler 2K-Kunststoffbox
Der eMONSTER Torsions-Bit-Satz ist der perfekte Begleiter für Ihren eMONSTER Akkuschrauber und besticht durch sein passendes Design im eMONSTER Akku-Stil. Sowohl optisch ansprechend als auch äußerst praktisch, ist dieser Bit-Satz selbstverständlich kompatibel mit den eMONSTER Akku-Geräten. Das Profil der 1/4" Torsions-Bits ist dank einer cleveren Farbcodierung schnell und einfach erkennbar. Dieser umfangreiche Satz enthält einen Bithalter, einen Adapter für Stecknüsse und insgesamt 30 Bits mit verschiedenen Profilen wie Torx, Schlitz, Kreuz und Innensechskant. Mit diesem Satz haben Sie für nahezu jede Schraubaufgabe das passende Werkzeug zur Hand. Die hochwertige Verarbeitung und präzise gefertigten Bits gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Nutzung. Egal ob Sie Schraubarbeiten in Haus, Werkstatt oder Baustelle durchführen möchten, der eMONSTER Torsions-Bit-Satz bietet Ihnen die nötige Vielseitigkeit und Qualität, um Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.

Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
Form C 6,3
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
515.6932
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Bitbox
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MCX9L2Wz6EI
Zubehör:
mit Automatik-Bithalter
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3002
€ 19,90*
ab € 5,91*
€ 8,48*
7 Tage
3002
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,77*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,81*
7 Tage
3002
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 10,35*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,07*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1104
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
918.3405
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3410
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3415
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3420
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3505
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3510
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3515
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3520
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3525
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3530
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3535
ab € 0,83*
Sonstiges
KS Tools
918.3605
ab € 0,90*
Sonstiges
KS Tools
918.3610
ab € 0,90*
Sonstiges
KS Tools
918.3615
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.