Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-516.1188 Herst.-Nr.: 516.1188 EAN/GTIN: 4042146513934 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Gewicht [g]: | 350 g | Herstellernummer: | 516.1188 | Gesamtlänge L in mm: | 105 mm | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1 " |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 4,77* | € 6,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,00* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,73* | € 8,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|