Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-516.1191 Herst.-Nr.: 516.1191 EAN/GTIN: 4042146641217 |
| | |
|
| | |
| - für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- magnetisch
- digitale Winkelanzeige
- akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Winkels hin
- Rechts- und Linksanzug
- Winkelgenauigkeit: ± 2%
- Auflösung: 0,1°
- inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 2 | Anzeige: | digital | Batterietyp: | AAA | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Zink Kohle | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Durchmesser in mm: | 55,0 mm | Gewicht Batterie: | 0.011 kg | Gewicht [g]: | 720 g | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 01 (bis 15g) | Herstellernummer: | 516.1191 | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Norm: | DIN EN ISO 6789-1:2017 | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Werkzeugaufnahme Drehmoment: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 166,80* | € 193,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 187,70* | € 216,98* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,32* | € 218,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 192,16* | € 220,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,09* | € 221,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|