Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.0613 Herst.-Nr.: 518.0613 EAN/GTIN: 4042146089071 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 8.8 mm | Kopfhöhe (A2): | 7.1 mm | Außenmaß B1: | 20.3 mm | Außenmaß B2: | 26.3 mm | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 71 g | Herstellernummer: | 518.0613 | Gesamtlänge L in mm: | 178.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 13 mm | Norm: | DIN 3113, ISO 3318, ISO 7738 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 518.0606 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,37* | € 4,88* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,19* | € 6,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,07* | € 6,28* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,38* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|