Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Radmutternschlüssel, 27x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     1551-518.0973
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0973
EAN/GTIN:
     4042146658116
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel
  • beidseitig verwendbar
  • mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen
  • Einsteckmöglichkeit für Drehstifte
  • ideal einsetzbar für Nutzfahrzeuge
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
beidseitig verwendbar
Gewicht [g]:
1880 g
Herstellernummer:
518.0973
Länge mm:
400.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
27x32 mm
Weitere Suchbegriffe: radmutternschlüssel 27mm, radmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
365
€ 19,90*
ab € 42,52*
€ 56,46*
8 Tage
365
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 64,59*
€ 4,90*
ab € 51,57*
€ 68,69*
€ 3,50*
ab € 54,20*
€ 70,04*
8 Tage
365
€ 5,99*
ab € 60,19*
€ 78,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.