Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkreuzschlüssel für LKW, 3/4"x24x27x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-518.1155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.1155
EAN/GTIN:
     4042146113998
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel lkw
  • 6-kant
  • DIN 3319 / ISO 6788
  • robuste Ausführung
  • ideal einsetzbar für Transporter, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • polierte Oberfläche
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
PKW
Gewicht [g]:
3460 g
Herstellernummer:
518.1155
Länge mm:
630.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
24x27x32x3/4" mm
Norm:
DIN 3319, ISO 6788, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch | Zollmaße
zerlegbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
338
€ 19,90*
ab € 41,11*
€ 54,76*
8 Tage
338
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 62,89*
€ 4,90*
ab € 49,73*
€ 67,01*
8 Tage
338
€ 5,99*
ab € 57,98*
€ 76,46*
€ 3,50*
ab € 67,12*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.