Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1001 Herst.-Nr.: 550.1001 EAN/GTIN: 4042146037607 |
| |
|
| | |
| - Tragkraft bis 0,5 kg
- mit Teleskopfunktion
- praktisches Servicewerkzeug
- mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze
- mit dünnem Reinigungsstab
- ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen
- auch geeignet zur Einstellung der Scheinwerfer-Waschdüsen
- mit Halteclip für Brusttasche
- inklusive Schutzkappen
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | Teleskop | Funktions-Attribut 2: | mit Reinigungsnadel | Gewicht [g]: | 25 g | Herstellernummer: | 550.1001 | Kopf-Ø in mm: | 8.0 mm | Länge mm: | 150,0 - 675,0 mm | Material1: | Aluminium | Tragkraft in kg: | 0.5 kg | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/ogvxSduplDs |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 3,29* | € 4,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,85* | € 5,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 5,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,32* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|