Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1333 Herst.-Nr.: 550.1333 EAN/GTIN: 4042146726143 |
|
|
| | |
| - wandelt schnell und einfach Magnetventile in manuelle Ventile
- ermöglicht Tests an Magnetventilen
- erleichtert die Suche nach dem defekten Ventil
- sehr kompakt in der Abmessung
- einfache Handhabung und Gebrauch
- praktische Baugröße
Anwendungsgebiete: z.B. beim Öffnen des Kompressorkreises bei Busklimaanlagen Weitere Informationen: | | Ø Bohrung mm: | 18,0 | Durchmesser in mm: | 41,0 mm | Gewicht [g]: | 13 g | Höhe H: | 41.0 mm | Herstellernummer: | 550.1333 | Typ: | MVOC-18 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,15* | € 11,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,36* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,74* | € 14,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,39* | € 16,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,81* | € 17,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|