Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1500 Herst.-Nr.: 550.1500 EAN/GTIN: 4042146625644 |
| | |
|
| | |
| - zum Kontrollieren und Einstellen des Zündzeitpunktes an Benzinmotoren
- für 12 Volt Systeme bei 2-, 3-, 4-, 5-, 6- und 8-Zylinder Motoren
- für alle gängigen Fahrzeuge mit hochspannungsführendem Zündkabel
- speziell für Motoren, die über keine Winkel-Markierung an der Riemenscheibe verfügen
- verwendbar für 4-Takter Verteilerzündanlagen, 2-Takter- und Doppelfunken-Zündanlagen
- extra helle Xenon-Lichtblitze durch Speziallinse
- Eigenstromversorgung durch Krokodilklemmen
- zusätzliche Krokodilklemme und Induktivzange zur Messung von Drehzahl, Schließwinkel und Spannungstest
- perfektes Einstellen der Zündung von 0 - 60°
- Schließwinkel-Prüfung von 0 - 99,9% mit Umrechnungstabelle
- Motor-Drehzahlmesser von 200 - 9999 U/min.
- Spannungsabfall-Prüfung
- Voltmeter
- Drehregler an der Gehäuseseite zur Einstellung der Verzögerung des Blitzes
- Modus über eine Drucktaste auf der Gehäuserückseite wählbar
Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 65 mm | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gewicht [g]: | 885 g | Herstellernummer: | 550.1500 | Höhe in mm: | 180 mm | Länge mm: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,60* | € 228,89* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,66* | € 243,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,69* | € 260,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 233,71* | € 271,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 239,50* | € 271,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|