Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1503 Herst.-Nr.: 550.1503 EAN/GTIN: 4042146210888 |
| |
|
| | |
| - universales Prüfgerät für die Kfz-Elektrik und Elektronik zur Spannungs- und Polaritätsprüfung
- zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen und Vermeidung von Schäden durch falsch gepolte Leitungen
- zwei Leuchtdioden zeigen Spannung sowie auch Polarität an
- Prüfspitze mit Schiebemechanik zum Anstechen des Kabels
- mit abgeschirmter Krokodilklemme
- Prüfspitze und Abtastnadel aus Edelstahl
Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 3 - 48 V | Gewicht [g]: | 70 g | Herstellernummer: | 550.1503 | Länge mm: | 140 mm | Material1: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 6,29* | € 9,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 10,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,35* | € 10,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|