Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1506 Herst.-Nr.: 550.1506 EAN/GTIN: 4042146604823 |
|
|
| | |
| - zum schnellen Auffinden von fehlerhaften Zündkabeln
- kein Durchstechen der Isolierung, dadurch wird eine Berührung der stromführenden Leitung ausgeschlossen
- korrekte Funktion des Zündkabels wird durch ein Licht symbolisiert
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gewicht [g]: | 40 g | Herstellernummer: | 550.1506 | Kabellänge in mm: | 1200 mm | Länge mm: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,87* | € 14,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 16,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 17,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,88* | € 20,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,28* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|