Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1705 Herst.-Nr.: 550.1705 EAN/GTIN: 4042146512098 |
| |
|
| | |
| - versorgt das Fahrzeug während des Batterieaustauschs mit Spannung, damit diverse Einstellungen wie z. B. Radiocodes, Sitzmemory etc. erhalten bleiben
- verhindert während des Batteriewechsels Datenverlust in der Bordelektronik
- Anschluss erfolgt über die OBD II-Buchse und Zigarettenanzünder-Anschluss einer akkubetriebenen Starthilfe
- Bereitschaftsanzeige prüft und zeigt sicheren Verbindungsaufbau
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 550.1705 | Kabellänge in mm: | 2300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,35* | € 19,92* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,96* | € 22,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 22,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,94* | € 23,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,92* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|