Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V SMARTcharger Hochfrequenz-Batterieladegerät 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-550.1730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1730
EAN/GTIN:
     4042146476055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
  • für den permanenten Dauergebrauch konzipiert, auch bei eingebauter Batterie
  • für Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien
  • vollautomatischer 3 stufiger Ladezyklus
  • mit integriertem Überlastungs- und Verpolungsschutz gegen falschen Gebrauch
  • Pulsladeerhaltung
  • spritzwassergeschützt nach IP44
  • inklusive 3 Anschlusskabel (Zigarettenanzünder, M6 Ringösenkontakt, Krokodilpolklemmen)
  • Abschlusskabel über Steckverbindung wechselbar
  • LED-Anzeige
  • neuste Technologie für höchste Ansprüche
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen

Anwendungsgebiete: Motorrad, PKW, Kleintransporter und Boote
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Ausgangsstrom:
12 V/ 2 A
Batteriekapazität:
3 - 40 Ah
Breite in mm:
74.4 mm
Eingangsstrom:
220 - 240 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
560 g
Herstellernummer:
550.1730
Höhe in mm:
40.1 mm
Ladespannung:
14,4V - 2A (12V)
Länge mm:
134.5 mm
Leitung:
H03VVH2-F 2x0,5mm²
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
IP44
Spannungsbereich:
220-240V AC, 50/60HZ
Spannung Stecker:
230 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9Ss0NhwAZu0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
263
€ 7,50*
ab € 32,35*
€ 42,04*
€ 4,90*
ab € 35,80*
€ 48,07*
10 Tage
263
€ 4,95*
ab € 37,12*
€ 48,27*
8 Tage
263
€ 5,99*
ab € 37,77*
€ 50,55*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,66*
€ 53,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1730-2
ab € 2,45*
Sonstiges
KS Tools
550.1730-1
ab € 4,73*
Sonstiges
KS Tools
550.1730-3
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.