Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1755 Herst.-Nr.: 550.1755 EAN/GTIN: 4042146579879 |
| | |
|
| | |
| - hochwertige Ausführung für den rauen Werkstattalltag
- geeignet für 12 und 24 Volt
- ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis NKW
- mit isolierten stabilen Batterieklemmen für eine optimale Leitfähigkeit
- CCA (Kupfer beschichtetes Aluminium)
- mit handlicher Tragetasche ermöglicht einfaches Verstauen nach dem Gebrauch
Anwendungsgebiete: Motorrad, PKW, Kleintransporter, Wohnmobile, Boote, Stapler, NKW und Landmaschinen Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 3400 g | Größe für Benzin-Motor in cm³: | 7000 cm³ | Größe für Diesel-Motor in cm³: | 4000 cm³ | Herstellernummer: | 550.1755 | Kabellänge in m: | 4.5 m | max. Belastung 30 sec: | 490 A | Norm: | DIN ISO 72553 | Querschnitt mm²: | 35 mm² | Verpackung: | SB-Tasche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 29,08* | € 38,97* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,62* | € 44,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,71* | € 44,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,09* | € 46,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,74* | € 49,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|