Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung für Trennmesser, 90-260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0114
EAN/GTIN:
     4042146304204
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für den Einsatz mit Trennmessern
  • die Zugbolzen werden in die Gewinde der Trennmesser eingeschraubt
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • nachrüstbare Hydraulik-Druckspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
315 mm
Drehmoment max Nm:
90 Nm
Gewicht [g]:
5200 g
Herstellernummer:
605.0114
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
50,0
max. Druckkraft Nm:
90
max. Druckkraft t:
5
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
260 mm
Spannweite von [mm]:
90 mm
Spannweite A in mm:
90-260 mm
Variantenartikel:
605.0111
Zugbolzengewinde G:
M20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 157,38*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 171,79*
€ 4,90*
ab € 144,79*
€ 172,40*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 179,69*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 155,96*
€ 187,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.