Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung für Trennmesser, 100-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0115
EAN/GTIN:
     4042146304211
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für den Einsatz mit Trennmessern
  • die Zugbolzen werden in die Gewinde der Trennmesser eingeschraubt
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • nachrüstbare Hydraulik-Druckspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Spanntiefe B in mm:
305 mm
Drehmoment max Nm:
140 Nm
Gewicht [g]:
8800 g
Herstellernummer:
605.0115
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
70,0
max. Druckkraft Nm:
140
max. Druckkraft t:
7
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g x 280
Spannweite bis [mm]:
360 mm
Spannweite von [mm]:
100 mm
Spannweite A in mm:
100-360 mm
Variantenartikel:
605.0111
Zugbolzengewinde G:
M20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,20*
€ 288,06*
€ 4,90*
ab € 278,53*
€ 315,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 317,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,33*
€ 330,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 299,43*
€ 346,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.