Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Abziehvorrichtung für Trennmesser, 100-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0303
EAN/GTIN:
     4042146304259
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für den Einsatz mit Trennmessern
  • die Zugbolzen werden in die Gewinde der Trennmesser eingeschraubt
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
230 mm
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Gewicht [g]:
9100 g
Herstellernummer:
605.0303
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0003
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
120
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
12
Spindelgröße mm:
M20x1,5 x 370
Spannweite bis [mm]:
360 mm
Spannweite von [mm]:
100 mm
Spannweite A in mm:
100-360 mm
Variantenartikel:
605.0301
Zugbolzengewinde G:
M20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,99*
€ 494,75*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,78*
€ 508,76*
€ 4,90*
ab € 479,03*
€ 540,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,97*
€ 567,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,76*
€ 593,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,31*
€ 550,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.