Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 12-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-605.0502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0502
EAN/GTIN:
     4042146304129
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Kugelgelenkabzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
605.0502
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M12 x 140
Spannweite bis [mm]:
75 mm
Spannweite von [mm]:
12 mm
Trennmessergewinde G:
M12
Spannweite A in mm:
12-75 mm
Variantenartikel:
605.0501
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 19,90*
ab € 48,75*
€ 63,94*
€ 4,90*
ab € 54,17*
€ 70,91*
€ 3,50*
ab € 55,89*
€ 71,14*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 71,28*
8 Tage
8
€ 5,99*
ab € 57,23*
€ 74,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.