Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmen-Abzieher 2-armig, 10-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-620.3103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3103
EAN/GTIN:
     4042146303412
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 2-armig
  • ideal geeignet zum Abziehen der Batteriepolklemme
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geschraubt
  • robuste Haken
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Spanntiefe B in mm:
84 mm
Drehmoment max Nm:
24 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
1,8 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
10 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
20 mm
Gewicht [g]:
340 g
Abziehhaken-Breite G:
12 mm
Herstellernummer:
620.3103
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
20,0
max. Druckkraft Nm:
24
max. Druckkraft t:
2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10x105
Spannweite bis [mm]:
90 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-90 mm
Variantenartikel:
620.3101
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 19,90*
ab € 22,09*
€ 30,02*
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 34,38*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 25,49*
€ 34,46*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,92*
€ 36,04*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,28*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.