Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 15-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-620.5203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.5203
EAN/GTIN:
     4042146303511
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
125/155 mm
Drehmoment max Nm:
80 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
10 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
1100 g
Abziehhaken-Breite G:
31 mm
Herstellernummer:
620.5203
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
45,0
max. Druckkraft Nm:
80
max. Druckkraft t:
4,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 200
Spannweite bis [mm]:
140 mm
Spannweite von [mm]:
15 mm
Spannweite A in mm:
15-140 mm
Variantenartikel:
620.5201
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 7,50*
ab € 90,63*
€ 110,38*
€ 4,90*
ab € 100,78*
€ 123,71*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 124,30*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 125,87*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 106,46*
€ 131,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.