Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker-Satz, 3-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-670.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0060
EAN/GTIN:
     4042146306482
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
  • Werkzeuge zum Ausdrücken von Trag- und Führungsgelenken sowie
  • universal einsetzbar im Bereich PKW bis Kleintransporter
  • kompakte und stabile Ausführung
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde und Druckkugel
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
80 Nm
Gewicht [g]:
2900 g
Herstellernummer:
670.0060
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
4
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
62
pro Satz
€ 4,90*
ab € 106,73*
€ 131,60*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 121,37*
€ 150,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 123,27*
€ 151,31*
7 Tage
62
pro Satz
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 151,67*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 153,46*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,60*
€ 156,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,06*
€ 155,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 123,05*
€ 146,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,31*
€ 140,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 106,73*
€ 127,01
pro Satz
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0061
ab € 32,94*
Sonstiges
KS Tools
670.0062
ab € 35,69*
Sonstiges
KS Tools
670.0063
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.