Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker, 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-670.0061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0061
EAN/GTIN:
     4042146306451
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
  • für viele PKW und Nutzfahrzeuge
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
55 mm
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
670.0061
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
40,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
4
Spindelgröße mm:
M16x1,5x60
Spannweite A in mm:
23 mm
Variantenartikel:
670.0061
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
€ 19,90*
ab € 32,94*
€ 44,28*
€ 4,90*
ab € 36,64*
€ 50,58*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 50,78*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 38,46*
€ 52,98*
€ 3,50*
ab € 54,45*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.