Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-670.0102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0102
EAN/GTIN:
     4042146306321
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
  • für viele PKW und Nutzfahrzeuge
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Aussenbreite C:
50 mm
Spanntiefe B in mm:
50 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
670.0102
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
M16x1,5x60
Spannweite A in mm:
25 mm
Variantenartikel:
670.0101
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 19,90*
ab € 31,25*
€ 42,45*
€ 4,90*
ab € 35,17*
€ 48,63*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 36,14*
€ 48,84*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 36,78*
€ 50,90*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,46*
€ 61,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.