Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker, 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-670.0103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0103
EAN/GTIN:
     4042146306338
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
  • für viele PKW und Nutzfahrzeuge
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Aussenbreite C:
60 mm
Spanntiefe B in mm:
60 mm
Drehmoment max Nm:
160 Nm
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
670.0103
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
160
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
M18x1,5x75
Spannweite A in mm:
29 mm
Variantenartikel:
670.0101
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 19,90*
ab € 39,71*
€ 53,03*
€ 4,90*
ab € 44,50*
€ 60,62*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 60,96*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 46,46*
€ 63,44*
€ 3,50*
ab € 57,28*
€ 73,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.