Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-670.0104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0104
EAN/GTIN:
     4042146306345
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
  • für viele PKW und Nutzfahrzeuge
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Aussenbreite C:
80 mm
Spanntiefe B in mm:
80 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Gewicht [g]:
2100 g
Herstellernummer:
670.0104
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
280
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
G1/2"x14gx110
Spannweite A in mm:
40 mm
Variantenartikel:
670.0101
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 51,84*
€ 66,82*
€ 4,90*
ab € 57,81*
€ 75,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 75,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,75*
€ 79,03*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 63,91*
€ 80,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.