Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker, 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-670.0106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0106
EAN/GTIN:
     4042146306369
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zur fachgerechten Demontage der Kugelgelenke am oberen Querlenker
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen T4 Bus / Multivan / California / Pritsche etc.
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Aussenbreite C:
100 mm
Spanntiefe B in mm:
80 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Gewicht [g]:
2100 g
Herstellernummer:
670.0106
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
280
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
G1/2"x14gx110
Spannweite A in mm:
56 mm
Variantenartikel:
670.0101
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,72*
€ 96,65*
€ 4,90*
ab € 86,21*
€ 110,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 110,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,15*
€ 115,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,40*
€ 116,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.